Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundärkontaktsteckersatz 2-poliger Stecker Verschiedene Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16951245
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     STA SET 1714
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sekundärkontaktsteckersatz
Sekundärkontaktsteckersatz, Typ=STA SET 1714, Ausgänge=-999, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Eingangsspannung, max.=-999, Eingangsspannung, min.=-999, Höhe=-999, Kabellänge=-888, Länge=-999, Nennleistung (VA)=-999, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Ausgangsanschlusstyp=Verschiedene Stecker, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=2-poliger Stecker, Polarität=Mitte+ Mitte -
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
12 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.