Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Taschenlampen, 3,5 Ah MagCharger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16950441
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     ARXX235C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Ersatzakku für Taschenlampen, 3,5 Ah, Typ=ARXX235C, Höhe=-999, Länge=179 mm, Aufnahmeschaft=Batterie, Farbe=Weiss, Geeignet für=MagCharger
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
35 mm
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
445 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8507500090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
900
€ 5,90*
ab € 36,38*
€ 49,41*
Frei Haus
ab € 97,74*
€ 102,59*
7 Tage
41
Frei Haus
ab € 91,83*
€ 114,57*
Lager 115
13
Frei Haus
ab € 143,63*
€ 200,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,50*
€ 238,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,37*
€ 233,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,22*
€ 209,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,69*
€ 191,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 143,63*
€ 170,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Powerone
PO-675
ab € 1,13*
Ähnlich
Powerone
V675CPOMF
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.