Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ladegerät, NiMH/NiCd NIMH/NICD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16946516
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2116000151
EAN/GTIN:
     7057070071617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät Akkupack
Ladegerät NICD
Ladegerät, NiMH/NiCd Abmessungen L x B x H: 90 x 45 x 32 mm Kapazitätsbereich: 1300 mAh...3.5 Ah Eingangsspannung: 90...264 VAC Gewicht: 125 g Ladezeit: Sicherheitstimer: 3h 15min Anschluss primärseitig: 2-polige C8 Buchse Anschluss sekundärseitig: Kabel, 1,8 m mit Polaritätsumschaltung Ladbare Zellen: Akkupacks 3...6 Zellen Ladestrom: 1300 mA Material: NiMH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
EE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
0.053 kg
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
0.053 kg
Breite:
95 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.