Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ladegerät, NiMH/NiCd Akkupacks, 6 bis 12 Zellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16946505
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2415000108
EAN/GTIN:
     7057070071495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät Akkupack
Ladegerät NICD
Ladegerät, NiMH/NiCd Abmessungen L x B x H: 135 x 80 x 44 mm Kapazitätsbereich: 3000 mAh...10 Ah Eingangsspannung: 90...264 VAC Gewicht: 350 g Ladezeit: Sicherheitstimer: 4h Anschluss primärseitig: 2-polige C8 Buchse Anschluss sekundärseitig: Kabel, 1,8 m mit Polaritätsumschaltung Ladbare Zellen: Akkupacks 6...12 Zellen Ladestrom: 3000 mA Material: NiMH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NO
Höhe:
54 mm
Nettogewicht:
0.485 kg
Tiefe:
233 mm
Bruttogewicht:
0.485 kg
Breite:
153 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.