Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät Bleisäure 24V 10A 198 ... 264V IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16941538
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2045240000
EAN/GTIN:
     7057070001614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Akkuladegerät, Typ=2045240000, Anzahl der Ladephasen=3, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=10 A, Eingangsspannung min. – AC=198 V, Eingangsspannung min. – DC=-888, Eingangsspannung, max.=264 V, Kapazität, max.=500 Ah, Kapazität, min.=50 Ah, Ausgangsanschlusstyp=2 Batterieanschlüsse (Rot, Schwarz), Eingangsanschlusstyp=Netzkabel, Schutzart=IP20, Wiederaufladbare Zellen=Bleisäure, Serien=2045 Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,95*
€ 395,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,91*
€ 374,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,43*
€ 327,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,55*
€ 316,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,70*
€ 294,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.