Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ladegerät Blei 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16941488
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2140240000
EAN/GTIN:
     7057070042297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei
Ladegerät Blei, Abmessungen L x B x H: 140 x 48 x 83 mm, Ausgangsspannung: 27.6...29.5 VDC, Eingangsspannung AC: 90...264 VAC, Kapazitätsbereich: 7...45 Ah, Ladestrom: 2 A, Eingangsspannung: 90...264 VAC, 50/60 Hz, Gewicht: 1045 g, Anschluss primärseitig: Netzkabel DE, Anschluss sekundärseitig: 2 Batterieklemmen (rot, schwarz), Material: Pb, Schutzart: IP67, Steckerversion: F (CEE 7/4), Akku: 24 V, Batteriespannung: 24 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.230 kg
Nettogewicht:
1.230 kg
Höhe:
90 mm
Breite:
145 mm
Tiefe:
215 mm
Ursprungsland:
NO
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Bleiakku, bleiakkuladegerät mascot, bleiakkuladegerät, Tischladegeräte, Ladegeräte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,95*
€ 95,01*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 109,64*
€ 113,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG