Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät Bleisäure 24V 500mA 90 ... 264V IP4X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16941477
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2241245000
EAN/GTIN:
     7057070051534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Akkuladegerät, Typ=2241245000, Anzahl der Ladephasen=3, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=500 mA, Eingangsspannung min. – AC=90 V, Eingangsspannung min. – DC=-888, Eingangsspannung, max.=264 V, Kapazität, max.=12 Ah, Kapazität, min.=1.5 Ah, Ausgangsanschlusstyp=Kabel 1.8 m mit umkehrbarem und austauschbarem Anschluss, Eingangsanschlusstyp=2-polige IEC 60320 C8 -Buchse/austauschbare Netzstecker, Schutzart=IP4X, Wiederaufladbare Zellen=Bleisäure, Serien=2241 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
EE
Höhe:
70 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
193 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,68*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.