Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät Bleisäure 12V 10A 190 ... 264V IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16941405
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2047120000
EAN/GTIN:
     7057070003472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Akkuladegerät, Typ=2047120000, Anzahl der Ladephasen=3, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=10 A, Eingangsspannung min. – AC=190 V, Eingangsspannung min. – DC=-888, Eingangsspannung, max.=264 V, Kapazität, max.=400 Ah, Kapazität, min.=40 Ah, Ausgangsanschlusstyp=2 Batterieanschlüsse (Rot, Schwarz), Eingangsanschlusstyp=Netzkabel, Schutzart=IP20, Wiederaufladbare Zellen=Bleisäure, Serien=2047 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
EE
Höhe:
65 mm
Tiefe:
245 mm
Bruttogewicht:
1180 g
Breite:
235 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,00*
€ 210,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,27*
€ 208,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,23*
€ 178,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,44*
€ 158,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.