Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ladegerät Blei 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16939466
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2640 2X12V
EAN/GTIN:
     7057070061281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei
Ladegerät Blei, Abmessungen L x B x H: 283 x 186 x 64 mm, Ausgangsspannung: 13.7...14.7 VDC, Eingangsspannung AC: 190...264 VAC, Ladestrom: 10 A, Eingangsspannung: 190...264 VAC, 47...63 Hz, Gewicht: 2.9 kg, Anschluss primärseitig: Netzkabel DE, Anschluss sekundärseitig: 2 Batterieklemmen (rot, schwarz), Material: Pb, Schutzart: IP21, Steckerversion: F (CEE 7/4), Akku: 12 V, Batteriespannung: 12 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
3.096 kg
Nettogewicht:
3.096 kg
Höhe:
70 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
410 mm
Ursprungsland:
NO
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Bleiakku, bleiakkuladegerät mascot, bleiakkuladegerät, ladegerät blei 10a, Tischladegeräte, Ladegeräte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 259,00*
€ 281,88*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 273,63*
€ 299,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,88*
€ 335,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,00*
€ 308,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG