Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Blei-Akkumulator 2 V 2.5 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16936801
Hersteller:
     EnerSys
Herst.-Nr.:
     D2,5AH / 0810-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleiakkus
Akkumulatoren
Batterien
UN Nummer: UN2800, Blei-Akkumulator, Abmessungen ø x H: 34 x 61 mm, Temperaturbereich Entladen: -40...+65 °C, Innwiderstand: 5 mΩ, Ladespannung: 2.45...2.50 VDC, Ladespannung pro Zelle: 2.45...2.50 V, Anschlussart: Flachsteckzunge 4.8 mm, Lebensdauer: 8 Jahre, Material: Blei, Kapazität: 2.5 Ah, Spannung: 2 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.180 kg
Nettogewicht:
0.180 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
US
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG