Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Blei-Akkumulator 6 V 5 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16936660
Hersteller:
     EnerSys
Herst.-Nr.:
     0809-0012 (XMB)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Säure Akku
Blei-Säure Batterie
Bleisäure Akku
Bleisäure Batterie
UN Nummer: UN2800, Blei-Akkumulator, Abmessungen L x B x H: 139.2 x 53.8 x 76.7 mm, Temperaturbereich Entladen: -40...+40 °C, Gewicht: 980 g, Ladespannung pro Zelle: 2.45...2.50 V, Anschlussart: Flachsteckzunge 6.3 mm, Material: Blei, Kapazität: 5 Ah, Spannung: 6 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.110 kg
Nettogewicht:
1.110 kg
Höhe:
50 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
130 mm
Ursprungsland:
US
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: blei-säure akku, Bleiakkus, Akkumulatoren, Batterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG