Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schaltnetzteil 50 W 1 Ausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16931681
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMT 50115C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromversorgungen
Konverter, AC/DC
AC/DC-Wandler
Schaltnetzteile
Schaltnetzteil, Abmessungen L x B x H: 110 x 64 x 32 mm, Ausgangsspannung 1: 15 VDC, Ausgangsstrom 1: 3.4 A, Betriebstemperatur: -25...+60 °C, Eingangsfrequenz: 47...63 Hz, Eingangsspannung AC: 85...264 VAC, Derating: ab 50°C, Regelabweichung Last: ±1.0% max., Regelabweichung Versorgung: ±0.1% max., Restwelligkeit: <150 mVpp, Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang, Montageart: Chassis-Montage, Efficiency: 83 %, Leistung: 50 W
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.291 kg
Nettogewicht:
0.291 kg
Höhe:
35 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
110 mm
Ursprungsland:
JP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG