Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Ni-MH, A, 1.2V, 2.1Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16931406
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GP211AFH1A1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku
Akku, Typ=GP211AFH1A1P, Durchmesser=17 mm, Höhe=43 mm, Kapazität=2.1 Ah, Länge=-888, Spannung=1.2 V, Anschlussart=Lötösen, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.