Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NiMH-Akku AA 1.2 V 2.45 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16930812
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GP 250AAHC-0 / R6 / AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
NiMH-Akku Abmessungen ø x H: 14.5 x 50 mm Temperaturbereich Entladen: -20...+50 °C Temperaturbereich Laden: 0...+40 °C Anschlussart: Verbraucher-Pluspol IEC: HR6 Ladezyklen: 500...1000 Material: NiMH USA Code: AA Kapazität: 2450 mAh Spannung: 1.2 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
0.050 kg
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
0.050 kg
Breite:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.