Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primärbatterie, Lithium, AA, 3.6V, SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16928640
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-760/PR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Primärbatterie, Typ=SL-760/PR, Durchmesser=14.7 mm, Höhe=50.5 mm, Kapazität=2.2 Ah, Spannung=3.6 V, Anschlussart=Radiale Leitungen, Chemie=Lithium, Code Batteriegrösse=AA, IEC-Code=ER6, Series=SL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45
€ 5,90*
ab € 3,47*
€ 3,95*
1
€ 4,00*
ab € 7,00*
€ 8,79*
1
€ 8,95*
ab € 8,65*
€ 10,75*
Lager 115
257
1
€ 5,95*
ab € 8,03*
€ 11,13*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 10,36*
€ 14,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.