| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16927327 Herst.-Nr.: CR 2/3 AA EAN/GTIN: 4043752235555 |
| | |
|
| | |
| Primärbatterie, Typ=CR 2/3 AA, Durchmesser=14.75 mm, Höhe=33.5 mm, Kapazität=1.35 Ah, Spannung=3 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Lithium, Code Batteriegrösse=2/3AA |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie 2/3 AA, Industriezelle 2/3 AA, Spezialzelle 2/3 AA, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, varta lithium batterie 2/3 aa, batterie 2/3 aa, lithium batterie 2/3aa, Primärbatterie |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,18* | € 9,69* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,79* | € 30,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|