Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Stromversorgung, 130.9W, 5V, 7.7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16926270
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RD-125A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
DC-Stromversorgung, Typ=RD-125A, Ausgangsnennspannung 1=5 V, Ausgangsnennspannung 2=12 V, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=5 V, Ausgangsspannung 2=12 V, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=7.7 A, Ausgangsstrom 2=7.7 A, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=98 mm, Effizienz=82 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=88 V, Höhe=38 mm, Isolationsspannung=3 kV, Länge=199 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=232400 h, Nennleistung=130.9 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=80 mV 120 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar Fest, Gehäusetyp=Metall, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Serien=RD-125 Series
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil meanwell, einbau netzteil, DC-Stromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 24,20*
€ 34,13*
Lager 115
12
Frei Haus
ab € 23,38*
€ 35,19*
€ 5,90*
ab € 23,41*
€ 36,30*
7 Tage
41
€ 6,99*
ab € 46,07*
€ 60,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.