Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Knopfzellen-Batterie, Lithium, 3 V, 255 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16924558
Herst.-Nr.:
     BR2330
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Batterie: Yes, UN Nummer: UN3090, Knopfzellen-Batterie, Abmessungen ø x H: 23 x 3 mm, Temperaturbereich: -30...+80 °C, IEC: BR2330, Material: Lithium, Kapazität: 255 mAh, Spannung: 3 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
ID
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfzelle 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Batterien, Knopfzellen-Batterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG