Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primärbatterie, Lithium, AA, 1.5V, Professional, Packung à 4 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16924508
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6106 PROFESIONAL LITHIUM 4P
EAN/GTIN:
     4008496680511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Primärbatterie, Typ=6106 PROFESIONAL LITHIUM 4P, Durchmesser=14.5 mm, Höhe=50.5 mm, Kapazität=2.9 Ah, Spannung=1.5 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Lithium, Code Batteriegrösse=AA, IEC-Code=FR6, Series=Professional
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
168
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,49*
€ 1,89*
1 Tag
121
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,26*
2 Tage
121
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,42*
€ 5,44*
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,46*
€ 5,52*
Lager 115
72
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,76*
€ 13,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,99*
€ 16,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,26*
€ 13,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,12*
€ 13,23
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,21*
€ 12,15
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
06106 301 402
ab € 1,32*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,48*
Zubehör
Varta
04906 121 461
ab € 2,76*
Zubehör
Varta
04903 121 461
ab € 2,45*
Zubehör
Varta
20341
ab € 0,76*
Zubehör
Varta
V335
ab € 5,50*
Zubehör
Varta
00395 101 111
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.