Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzellen-Batterie, Silberoxid, SR57, 1.55V, 50mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16924206
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900253078
EAN/GTIN:
     7638900253078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Knopfzellen-Batterie, Typ=7638900253078, Durchmesser=9.5 mm, Höhe=2.7 mm, Kapazität=50 mAh, Spannung=1.55 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Silberoxid, Code Batteriegrösse=SR57
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
560
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 0,99*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,72*
€ 1,15*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 1,61*
3 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 3,06*
Lager 115
35
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,64*
€ 3,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
8248032
ab € 0,60*
Ähnlich
Energizer
619974
ab € 1,32*
Ähnlich
Energizer
634977
ab € 0,75*
Ähnlich
Energizer
611321
ab € 0,82*
Ähnlich
Energizer
611322
ab € 0,59*
Ähnlich
Energizer
610377
ab € 1,27*
Ähnlich
Energizer
638469
ab € 0,222*
Ähnlich
Energizer
E300716803
ab € 12,08*
Ähnlich
Energizer
623949
ab € 1,37*
Ähnlich
Energizer
611323
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.