Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hörgerätebatterie, Zink-Luft, 1.4V, 550mAh, Packung à 4 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16921108
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900349252
EAN/GTIN:
     7638900349252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Hörgerätebatterie, Typ=7638900349252, Höhe=-999, Kapazität=550 mAh, Spannung=1.4 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Zink-Luft, Code Batteriegrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
6 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
63 mm
MERCATEO_WA_NR:
8506600000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 3,22*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,83*
€ 6,84*
1 Tag
17
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,40*
6 Tage
17
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,80*
€ 11,25*
Lager 115
1
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,96*
€ 11,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,84*
€ 14,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,83*
€ 12,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,91*
€ 10,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,32*
€ 9,90
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,15*
€ 8,51
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 1,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.