Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil, 2.4kW, 12V, 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEAN WELL RSP-3000-12 Netzteil 2400 W 2U Metallisch
MEAN WELL RSP-3000-12 Netzteil 2400 W 2U Metallisch
Artikel-Nr.:
     115-16905956
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSP-3000-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Netzteil, Typ=RSP-3000-12, Ausgangsnennspannung 1=12 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=12 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=200 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=177.8 mm, Effizienz=88 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=180 V, Höhe=63.5 mm, Isolationsspannung=3 kV, Länge=278 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=223800 h, Nennleistung=2.4 kW, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=150 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Gehäusetyp=Metall, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Serien=RSP-3000 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
130 mm
Tiefe:
390 mm
Bruttogewicht:
3770 g
Breite:
250 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
64
Frei Haus
ab € 541,26*
€ 669,04*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 631,89*
€ 728,22*
Frei Haus
ab € 633,64*
€ 786,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,04*
€ 796,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,69*
€ 771,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,95*
€ 712,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,99*
€ 673,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,26*
€ 644,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
DF11-30SC
ab € 4,07*
Zubehör
Hirose
DF11-10DS-2C
ab € 2,04*
Zubehör
Hirose
DF11-8DS-2C
ab € 0,0701*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.