Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Ni-MH, AA, 1.2V, 2.6Ah, Packung à 2 Stück


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16901607
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     05716101402
EAN/GTIN:
     4008496745937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Akku, Typ=05716101402, Durchmesser=14.5 mm, Höhe=50.5 mm, Kapazität=2.6 Ah, Länge=-888, Spannung=1.2 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=AA, IEC-Code=HR6, Serie=Professional
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
120 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
68,8 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8507500090
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1336
2
pro Blister
€ 4,95*
ab € 2,335*
€ 3,28*
1 Tag
46
2
pro Blister
€ 6,40*
ab € 2,90*
€ 3,54*
2
pro Blister
€ 4,00*
ab € 2,71*
€ 3,80*
2
pro Blister
€ 5,46*
ab € 2,90*
€ 3,975*
Lager 115
16
2
pro Blister
€ 5,95*
ab € 5,75*
€ 8,785*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Blistern
€ 8,785*
€ 10,45415
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Blister
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 2,875* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Blistern
Mindestbestellmenge: 2 Blistern ( entspricht € 17,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56703 101 404
ab € 1,42*
Zubehör
Varta
56714 101 402
ab € 2,775*
Zubehör
Varta
56720 101 402
ab € 21,32*
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,69*
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,515*
Zubehör
Varta
58398 101 402
ab € 2,195*
Zubehör
Varta
58399 201 402
ab € 15,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.