Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Ni-MH, D, 1.2V, 10Ah, Packung à 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16901331
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5030642
EAN/GTIN:
     4013674030644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
Akku D
Akku LR20
Akku, Typ=5030642, Durchmesser=32.8 mm, Höhe=61.5 mm, Kapazität=10 Ah, Länge=-888, Spannung=1.2 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=D, IEC-Code=HR20, Serie=maxE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
125 mm
Tiefe:
88 mm
Bruttogewicht:
314,8 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8507500090
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 18,49*
€ 23,60*
2 Tage
2009
1
pro Paket
€ 3,90*
ab € 19,09*
€ 23,75*
1
pro Paket
€ 4,50*
ab € 21,19*
€ 26,18*
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 21,97*
€ 27,42*
Lager 115
7
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 28,69*
€ 38,39*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,39*
€ 45,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,62*
€ 43,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,31*
€ 38,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,41*
€ 36,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,24*
€ 35,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,69*
€ 34,14
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 14,345* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.