Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieladesystem TSP Series Power Supplies / TSP-WR Series Power Supplies 110mm DIN-Schienenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16900765
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSP-BCM24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Batterieladesystem, Typ=TSP-BCM24, Breite=35 mm, Höhe=110 mm, Tiefe=110 mm, Geeignet für=TSP Series Power Supplies TSP-WR Series Power Supplies, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Stromversorgungszubehör – Material=Aluminium/Edelstahl, Stromversorgungszubehör – Typ=Redundanzmodul, Eingangsnennspannung=24 VDC, Serien=TSP BCM Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
75 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
505 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,74*
€ 129,20*
Frei Haus
ab € 108,97*
€ 129,21*
€ 5,90*
ab € 118,26*
€ 156,69*
Frei Haus
ab € 125,15*
€ 160,40*
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 136,88*
€ 166,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,55*
€ 198,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,98*
€ 185,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,61*
€ 174,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,88*
€ 162,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.