| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16879902 Herst.-Nr.: BFC280811229 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Folientrimmer, Typ=BFC280811229, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8 mm, Höhe=10 mm, Kapazität max.=22 pF, Kapazität min.=2.5 pF, Länge=12.6 mm, Nennspannung DC=250 V, Anschlussart=Löten, Dielektrikummaterial=Polypropylen, Einstelltyp=Oben und unten, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Bulk, Serien=BFC2 808 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Trimmer Kondensator, Trimmerkondensator, Trimmkondensator, folienkondensator 250v, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, Folientrimmer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 2,86* | € 5,71* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,07* | € 7,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|