Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Folientrimmer 4...37 pF 300 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16879407
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC280908003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
PCB-Trimmer
SMD Kondensator
Trimmer Kondensator
Folientrimmer, Temperaturbereich: -40...+125 °C, Grösse: ø 10 mm, IEC-Klimakategorie: 40/125/21, Kennfarbe: blau, Kapazität: 4...37 pF
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
11 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
BE
Weitere Suchbegriffe: Trimmerkondensator, Trimmkondensator, pcb trimmer, Folientrimmer, SMD-Trimmkondensatoren, Kondensator-Trimmer
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 9,87*
€ 13,17*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 9,95*
€ 13,35*
1
€ 5,95*
ab € 2,94*
€ 14,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG