Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Folientrimmer 3...10 pF 25 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16825004
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     TZY2Z100A001R00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Potentiometer
SMD-Trimmer
Trimmer
Trimmer Kondensator
Folientrimmer, Kapazität: 3...10 pF, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Grösse: SMD, IEC-Klimakategorie: 25/85/21, Nennspannung: 25 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Trimmerkondensator, Trimmkondensator, Trimmwiderstand, trimmkondensator murata, smd-potentiometer, SMD-Trimmkondensatoren, Kondensator-Trimmer, Folientrimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG