Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tantal-Elko 220 uF 10 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-16781587
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T110D227K010AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Tantal-Elko, Temperaturbereich: -80...+125 °C, Kapazitätstoleranz: ±10%, Kapazität: 220 µF, Nennspannung: 10 VDC, ø D: 0.64 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
9 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
95 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator 10v, axial kondensator, tantal elko kemet, Kondensatoren, Tantal-Elkos, Elektrolytkondensatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 11,17*
€ 15,68*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 12,88*
€ 17,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG