Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tantal-Elko 470 nF 35 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16780007
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T110A474M035AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Tantal-Elko, Temperaturbereich: -80...+125 °C, Kapazitätstoleranz: ±20%, Kapazität: 470 nF, Nennspannung: 35 VDC, ø D: 0.51 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
90 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: tantalkondensator kemet 35v, axial kondensator, axial kondensator 35v, Kondensatoren, Tantal-Elkos, Elektrolytkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG