Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tantal-Elko 100 nF 35 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16780006
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T110A104M035AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet 35v
axial kondensator
Tantal-Elko, Temperaturbereich: -80...+125 °C, Kapazitätstoleranz: ±20%, ø D: 0.51 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
64 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: axial kondensator 35v, Elektrolytkondensatoren, Tantal-Elkos, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG