| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16777817 Herst.-Nr.: T350A474M035AT EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Tantalkondensator, Typ=T350A474M035AT, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=4.5 mm, Höhe=7.1 mm, Kapazität=470 nF, Leckstrom=500 nA, Leiterabstand=2.54 mm, Nennspannung DC=35 V, Sitzhöhe=7.1 mm, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=3 %, Äquivalenter Vorwiderstand=13 Ω, Leitungsstil=Gerade, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=T350 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 1,55* | € 2,07* | | | | | | 54 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,204* | € 4,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,21* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|