Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tantal-Elko 150 nF 35 VDC 5.08 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16777684
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T356A154M035AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet 35v
tantalkondensator
tantalkondensator kemet
Tantal-Elko, Temperaturbereich: -55...+85 °C, Verlustfaktor: 0.04, Bauform: radial, Tropfenform, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 5.08 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
13 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensatoren, Tantal-Elkos, Kondensatoren, Tropfen-Tantal-Elektrolytkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,118*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,528*
€ 1,81832
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,348*
€ 1,60412
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,118*
€ 1,33042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG