Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tantal-Elko 2.2 uF 25 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 2,2uF; 25VDC; SMD; Geh: B; 1210; ±20%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 2,2uF; 25VDC; SMD; Geh: B; 1210; ±20%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     115-16773295
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491B225M025AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elko kemet
Tantal-Elko, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Verlustfaktor: 0.6 µA , Bauform: B, Kapazitätstoleranz: ±20%, Kapazität: 2.2 µF, Nennspannung: 25 VDC
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
7 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, tantalkondensator 2,2 µf, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren SMD, Tantal-Elkos SMD
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,1102*
€ 0,2732*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,4177*
€ 0,6722*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6722*
€ 0,79992
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,501*
€ 0,59619
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4177*
€ 0,49706
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG