Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Polymer-Elko 10 uF 16 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16772865
Herst.-Nr.:
     16TQC10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Panasonic Elko
SMD Kondensator
smd kondensator 10 µf
Polymer-Elko, Temperaturbereich: -55...+105 °C, Bauart: Tantalum-Polymer, Bauform: B2, Kapazitätstoleranz: ±20%, Kapazität: 10 µF, Leckstrom: 48 µA, Nennspannung: 16 VDC
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
4 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator, smd kondensator 16v, Kondensatoren SMD, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG