Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tantal-Elko 10 uF 35 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 10uF; 35VDC; SMD; Geh: D; 2917; ±20%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 10uF; 35VDC; SMD; Geh: D; 2917; ±20%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     115-16772628
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491D106M035AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elko 35v 10µf
Tantal-Elko, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Verlustfaktor: 3.5 µA, Bauform: D, Kapazitätstoleranz: ±20%, Kapazität: 10 µF, Nennspannung: 35 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, tantal elko kemet, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren SMD, Tantal-Elkos SMD
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,234*
€ 0,548*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,6169*
€ 0,903*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,903*
€ 1,07457
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,791*
€ 0,94129
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6169*
€ 0,73411
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,88*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,83*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,41*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,64*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG