Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tantal-Elko 10 uF 20 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 10uF; 20VDC; SMD; Geh: C; 2312; ±20%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 10uF; 20VDC; SMD; Geh: C; 2312; ±20%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     115-16772552
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491C106M020AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elko kemet
Tantal-Elko, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Verlustfaktor: 2 µA, Bauform: C, Kapazitätstoleranz: ±10%, Kapazität: 10 µF, Nennspannung: 20 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren SMD, Tantal-Elkos SMD
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,1214*
€ 0,302*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,4966*
€ 0,7851*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7851*
€ 0,93427
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6756*
€ 0,80396
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4966*
€ 0,59095
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,91*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,77*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,53*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,66*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG