Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tantal-Elko 47 uF 16 VDC 5.08 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 47uF; 16VDC; THT; ±20%; -55÷125°C; Serie: T350
Kondensator: Tantal; 47uF; 16VDC; THT; ±20%; -55÷125°C; Serie: T350
Artikel-Nr.:
     115-16771427
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T350J476M016AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elko kemet
Tantal-Elko, Temperaturbereich: -55...+85 °C, Verlustfaktor: 5.6 µA, Bauform: radial, Tropfenform, IEC-Klimakategorie: 55/85/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 5.08 mm, Kapazität: 47 µF, Nennspannung: 16 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, tantal elko 16v, Tropfen-Tantal-Elektrolytkondensatoren, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren, Tantal-Elkos
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 3,91*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,35*
€ 4,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG