Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tantal-Elko 47 uF 10 VDC 2.54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16771424
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T350H476M010AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantal-Elko, Temperaturbereich: -55...+85 °C, Verlustfaktor: 3.8 µA, Bauform: radial, Tropfenform, IEC-Klimakategorie: 55/85/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 2.54 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
22 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, tantal elektrolytkondensator 10v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko kemet, Elektrolytkondensatoren, Tantal-Elkos, Kondensatoren, Tropfen-Tantal-Elektrolytkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG