Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tantal-Elko 6.8 uF 50 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16771369
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491X685M050AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elektrolytkondensator 50v
Tantal-Elko, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Verlustfaktor: 3.4 µA , Bauform: X, Kapazitätstoleranz: ±20%, Kapazität: 6.8 µF, Nennspannung: 50 VDC
Weitere Informationen:
Höhe:
4 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, tantal elko kemet, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren SMD, Tantal-Elkos SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG