Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tantal-Elko 68 uF 6.3 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16771360
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491C686M006AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
SMD Kondensator
Tantal-Elko, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Verlustfaktor: 4.3 µA, Bauform: C, Kapazitätstoleranz: ±20%
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, chip-kondensator kemet, chip-kondensator, tantal elektrolytkondensator 6.3v, Elektrolytkondensatoren SMD, Tantal-Elkos SMD, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21911*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36321*
€ 0,43222
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,25493*
€ 0,30337
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21911*
€ 0,26074
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG