Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tantal-Elko 100 nF 35 VDC 2.5 mm VE=1000 PC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16771346
Hersteller:
     AVX
Herst.-Nr.:
     TAP104M035SCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
tantalkondensator
tantalkondensator 100nf
Tantal-Elko, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Verlustfaktor: 0.04, Bauform: radial, Tropfenform, IEC-Klimakategorie: 55/125/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 2.5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.000 kg
Nettogewicht:
1.000 kg
Höhe:
60 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
360 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensatoren, Tantal-Elkos, Kondensatoren, Tropfen-Tantal-Elektrolytkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,51*
  
Preis gilt ab 3 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,21751* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 228,11*
€ 271,45
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 217,51*
€ 258,84
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG