Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantalkondensator, 330nF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16771304
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP334M035CCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantalkondensator, Typ=TAP334M035CCS, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=4.5 mm, Höhe=8.5 mm, Kapazität=330 nF, Leckstrom=500 nA, Leiterabstand=5 mm, Nennspannung DC=35 V, Sitzhöhe=8.5 mm, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=4 %, Äquivalenter Vorwiderstand=15 Ω, Leitungsstil=Aussenbiegung, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=TAP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SV
Höhe:
3 mm
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
0,7 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532210000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,32*
1 Tag
765
1
€ 14,99*
ab € 0,211*
€ 0,552*
Lager 115
255
5
€ 5,95*
ab € 0,3039*
€ 0,6528*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6528*
€ 0,77683
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5765*
€ 0,68604
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4339*
€ 0,51634
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3839*
€ 0,45684
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3739*
€ 0,44494
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3039*
€ 0,36164
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,264* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCCB1V334M2ACB
ab € 0,104*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.