Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tantal-Elko 100 uF 6.3 VDC 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16771291
Hersteller:
     AVX
Herst.-Nr.:
     TAP107M06CCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantal-Elko, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Verlustfaktor: 0.10, Bauform: radial, Tropfenform, IEC-Klimakategorie: 55/125/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 5 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
28 mm
Ursprungsland:
SV
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, radial elko 6,3v, tantal elektrolytkondensator, tantal elektrolytkondensator 6.3v, Elektrolytkondensatoren, Tantal-Elkos, Kondensatoren, Tropfen-Tantal-Elektrolytkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG