Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tantal-Elko 3.3 uF 20 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16771201
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NTC-T335K20TRA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elektrolytkondensator
Tantal-Elko, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Leckstrom: 0.01 CV oder 0.5 µA nach 5 min. an Nennspannung, Verlustfaktor: 0.06, Bauform: A, Kapazitätstoleranz: ±10%, Kapazität: 3.3 µF, Nennspannung: 20 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
4 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren SMD, Tantal-Elkos SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG