Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tantal-Elko 1 uF 16 VDC VE=2000 PC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16771163
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A105K016AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator kemet
Tantal-Elko, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Verlustfaktor: 0.04, Bauform: A, IEC-Klimakategorie: 55/125/56, Kapazitätstoleranz: ±10%, Rollendurchmesser: 180 mm (7")
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.130 kg
Nettogewicht:
0.130 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
180 mm
Ursprungsland:
PT
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator, smd kondensator 16v, Elektrolytkondensatoren SMD, Tantal-Elkos SMD, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,55*
  
Preis gilt ab 3 Rollen
1 Rolle enthält 2.000 Stück (ab € 0,08128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 171,33*
€ 203,88
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 162,55*
€ 193,43
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG