Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tantal-Elko 6.8 uF 6.3 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16771117
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491B685K006AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
SMD Kondensator
Tantal-Elko, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Verlustfaktor: 0.5 µA , Bauform: B, Kapazitätstoleranz: ±20%
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
4 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, chip-kondensator kemet, chip-kondensator, tantal elektrolytkondensator 6.3v, Elektrolytkondensatoren SMD, Tantal-Elkos SMD, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24563*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53218*
€ 0,63329
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,32133*
€ 0,38238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24563*
€ 0,2923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG