Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tantal-Elko 100 nF 35 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 0,1uF; 35VDC; SMD; Geh: A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 0,1uF; 35VDC; SMD; Geh: A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     115-16771111
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A104K035AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantal-Elko, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Verlustfaktor: 0.5 µA , Bauform: A, Kapazitätstoleranz: ±20%, Kapazität: 100 nF, Nennspannung: 35 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, tantalkondensator kemet 35v, chip-kondensator kemet, chip-kondensator, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren SMD, Tantal-Elkos SMD
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0611*
€ 0,2498*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,1637*
€ 0,2562*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2562*
€ 0,30488
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1812*
€ 0,21563
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1637*
€ 0,1948
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 71,11*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,55*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,79*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 43,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG