Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tantal-Elko 330 uF 4 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 330uF; 4VDC; SMD; Geh: C; 2312; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 330uF; 4VDC; SMD; Geh: C; 2312; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     115-16770937
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491C337K004AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elko kemet
Tantal-Elko, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Verlustfaktor: 13.2 µA, Bauform: C, Kapazitätstoleranz: ±10%, Kapazität: 330 µF, Nennspannung: 4 VDC
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
11 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren SMD, Tantal-Elkos SMD
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 0,86*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,56*
€ 1,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG