Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tantal-Elko 100 uF 10 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 100uF; 10VDC; SMD; Geh: C; 2312; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 100uF; 10VDC; SMD; Geh: C; 2312; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     115-16770911
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491C107K010AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elektrolytkondensator 10v
Tantal-Elko, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Verlustfaktor: 10 µA, Bauform: C, Kapazitätstoleranz: ±10%, Kapazität: 100 µF, Nennspannung: 10 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, tantal elko kemet, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren SMD, Tantal-Elkos SMD
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,209*
€ 0,392*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,5809*
€ 0,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,794*
€ 0,94486
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5809*
€ 0,69127
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,74*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,72*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,44*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,81*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG